CEMBRE SPA - CEM2003M1621N PRESSACAVO OTTONE NICHELATO IP54 M16X1,5 - 2003M1621N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 17...19 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8016692176185
Codice prodotto
CEM2003M1621N
Cod. produttore
2003M1621N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
17...19 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Avvitare
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Colore:
Nichel
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
28 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
30 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Materiale di tenuta:
Altro
Schermato:
no
Cavi armati:
no