pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM200202121N PRESSACAVO OTTONE NICHELATO IP54 PG21 - 200202121N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM200202121N PRESSACAVO OTTONE NICHELATO IP54 PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Avvitare

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8016692112176

Codice prodotto

CEM200202121N

Cod. produttore

200202121N

Produttore

CEM

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Passo della filettatura:

1.588 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

28 mm

Misura angolare dell'esagono:

30 mm

Per diametro cavo:

17...19 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Antiurto:

no

Colore:

Nichel

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo in ottone nichelato con passo PG, dotato di guarnizione a cipolla in gomma NR 55 sh A

CEMBRE SPA

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA