pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM200103441N PRESSACAVO OTTONE IP54 G3/4 NICHELATO - 200103441N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM200103441N PRESSACAVO OTTONE IP54 G3/4 NICHELATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 14.5...17.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Avvitare

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692115870

Codice prodotto

CEM200103441N

Cod. produttore

200103441N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

14.5...17.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Nichel

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3/4 di pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

27 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

29 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Marchio CEMBRE modello PRESSACAVO OTTONE IP54 G3 4 NICHELATO.. Pressacavo