CEMBRE SPA - CEM200101241N PRESSACAVO OTTONE IP54 G1/2 NICHELATO - 200101241N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 8...11 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Avvitare
Confezione
100 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8016692114040
Codice prodotto
CEM200101241N
Cod. produttore
200101241N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
8...11 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Avvitare
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Nichel
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1/2 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
21 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
23 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no