CEMBRE SPA - CEM1910.09N PRES.PA6.6 RIDOTTO IP68 PG9 NERO - 1910.09N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 2...6 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8016692176611
Codice prodotto
CEM1910.09N
Cod. produttore
1910.09N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
2...6 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
9
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Avvitare
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Nero
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
19 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
19 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
9005
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Materiale di tenuta:
CR (neoprene)
Schermato:
no
Cavi armati:
no