pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1901.M50N PRES.PA6.6 FIL.LUNGO IP68 M50X1,5 NERO - 1901.M50N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1901.M50N PRES.PA6.6 FIL.LUNGO IP68 M50X1,5 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 27...35 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692453637

Codice prodotto

CEM1901.M50N

Cod. produttore

1901.M50N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

27...35 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

50

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

55 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

55 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

9005

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Materiale di tenuta:

CR (neoprene)

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Marchio CEMBRE modello PRES.PA6.6 FIL.LUNGO IP68 M50X1 5 NERO.. Pressacavo