CEMBRE SPA - CEM1901.M25N PRES.PA6.6 FIL.LUNGO IP68 M25X1,5 NERO - 1901.M25N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 10...17 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8016692200026
Codice prodotto
CEM1901.M25N
Cod. produttore
1901.M25N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
10...17 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Avvitare
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Nero
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
30 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
30 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
9005
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Materiale di tenuta:
CR (neoprene)
Schermato:
no
Cavi armati:
no