pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1901.M25 PRES.PA6.6 FIL.LUNGO IP68 M25X1,5 GRIGIO - 1901.M25

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1901.M25 PRES.PA6.6 FIL.LUNGO IP68 M25X1,5 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 10...17 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692200019

Codice prodotto

CEM1901.M25

Cod. produttore

1901.M25

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

10...17 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

30 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

30 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7035

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Materiale di tenuta:

CR (neoprene)

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo maxiblock passo metrico M 1,5 con filetto lungo. Caratteristiche Tecniche: Grado di protezione :ip 68 (en 60529:1991 / cei 70-1) Materiale :poliammide 6.6 Guarnizione: neoprene ® grado di autoestinguenza del materiale : cl.v2 (ul 94) Temperatura di impiego : -20°c ÷ +90°c (continua) -20°c ÷ +120°c (brevi periodi) Prova al filo incandescente (sp. 2 mm): 850°c (en 60695-2-1/1:1996 / cei 89-13) Resistenza all’urto : m12 e m16 1 (en 50262:1999) M20 ÷ m63 3 (en 50262:1999)