pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1900.M12 PRESSACAVO PA6.6 IP68 M12X1,5 GRIGIO CHI - 1900.M12

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1900.M12 PRESSACAVO PA6.6 IP68 M12X1,5 GRIGIO CHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Avvitare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692155616

Codice prodotto

CEM1900.M12

Cod. produttore

1900.M12

Produttore

CEM

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Apertura chiave:

15 mm

Misura angolare dell'esagono:

15 mm

Per diametro cavo:

3.5...7 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Materiale di tenuta:

CR (neoprene)

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo MAXIblock in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene, colore grigio RAL 7035

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA