pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1900.42/X PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG42 COMPLETO DI D - 1900.42/X

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1900.42/X PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG42 COMPLETO DI D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 28...38 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692575131

Codice prodotto

CEM1900.42/X

Cod. produttore

1900.42/X

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

28...38 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

42

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

sì

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

60 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

60 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7035

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Materiale di tenuta:

CR (neoprene)

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo MAXIblock in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene, completo di controdado con collare già montato.

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA