CEMBRE SPA - CEM1900.21/X PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG21 COMPLETO DI D - 1900.21/X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Avvitare
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Passo della filettatura - 1.588 mm
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
1900
EAN
8016692512624
Codice prodotto
CEM1900.21/X
Cod. produttore
1900.21/X
Produttore
CEM
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Avvitare
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Passo della filettatura:
1.588 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Apertura chiave:
33 mm
Misura angolare dell'esagono:
33 mm
Per diametro cavo:
13...18 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Materiale di tenuta:
CR (neoprene)
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no


