CEMBRE SPA - CEM1897 GUAR.O-RINGS IN NBR 70SH ADAT.X PG36+G1 - 1897

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 49.36 mm
Diametro interno - 44.12 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2.62 mm
Numero di passanti - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8016692134482
Codice prodotto
CEM1897
Cod. produttore
1897
Produttore
CEM
Diametro esterno:
49.36 mm
Diametro interno:
44.12 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2.62 mm
Numero di passanti:
1
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Adatto per dimensione filettatura PG:
36
Guarnizioni in nitrilebutadiene nbr, o-rings


