pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1890A GUAR.O-RINGS IN NBR 70SH AD.X M16+PG9+G3 - 1890A

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1890A GUAR.O-RINGS IN NBR 70SH AD.X M16+PG9+G3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 15.98 mm

  • Diametro interno - 12.42 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.78 mm

  • Numero di passanti - 1

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8016692134307

Codice prodotto

CEM1890A

Cod. produttore

1890A

Produttore

CEM

Diametro esterno:

15.98 mm

Diametro interno:

12.42 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.78 mm

Numero di passanti:

1

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

Adatto per filettatura (metrica):

16

Adatto per dimensione filettatura PG:

9

Marchio CEMBRE modello GUAR.O-RINGS IN NBR 70SH AD.X M16 PG9 G3.. Guarnizione