pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1888 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG4 - 1888

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1888 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 57 mm

  • Diametro interno - 36 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 14 mm

  • Numero di passanti - 4

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692129419

Codice prodotto

CEM1888

Cod. produttore

1888

Produttore

CEM

Diametro esterno:

57 mm

Diametro interno:

36 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

14 mm

Numero di passanti:

4

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

Adatto per filettatura (metrica):

63

Adatto per dimensione filettatura PG:

48

Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG4.. Guarnizione