CEMBRE SPA - CEM1887 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG4 - 1887

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 51.7 mm
Diametro interno - 30 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 14 mm
Numero di passanti - 4
Confezione
25 PZ
EAN
8016692129365
Codice prodotto
CEM1887
Cod. produttore
1887
Produttore
CEM
Diametro esterno:
51.7 mm
Diametro interno:
30 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
14 mm
Numero di passanti:
4
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Adatto per dimensione filettatura PG:
42
Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG4.. Guarnizione


