CEMBRE SPA - CEM1883 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG1 - 1883

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20.4 mm
Diametro interno - 7.5 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 7 mm
Numero di passanti - 4
Confezione
100 PZ
EAN
8016692129273
Codice prodotto
CEM1883
Cod. produttore
1883
Produttore
CEM
Diametro esterno:
20.4 mm
Diametro interno:
7.5 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
7 mm
Numero di passanti:
4
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Adatto per dimensione filettatura PG:
16
Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG1.. Guarnizione


