CEMBRE SPA - CEM1881 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG1 - 1881

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16.5 mm
Diametro interno - 7.5 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 6 mm
Numero di passanti - 3
Confezione
100 PZ
EAN
8016692129235
Codice prodotto
CEM1881
Cod. produttore
1881
Produttore
CEM
Diametro esterno:
16.5 mm
Diametro interno:
7.5 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
6 mm
Numero di passanti:
3
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Adatto per dimensione filettatura PG:
11
Guarnizioni concentriche diametro totale 16,5 mm


