CEMBRE SPA - CEM1880 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG9 - 1880

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 13.3 mm
Diametro interno - 5 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 5.5 mm
Numero di passanti - 3
Confezione
100 PZ
EAN
8016692129211
Codice prodotto
CEM1880
Cod. produttore
1880
Produttore
CEM
Diametro esterno:
13.3 mm
Diametro interno:
5 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
5.5 mm
Numero di passanti:
3
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Adatto per filettatura (metrica):
16
Adatto per dimensione filettatura PG:
9
Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG9.. Guarnizione


