pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM181116 AMPLIATORE OTTONE DA PG11 A PG16 - 181116

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM181116 AMPLIATORE OTTONE DA PG11 A PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692125978

Codice prodotto

CEM181116

Cod. produttore

181116

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altro

Dimensione della filettatura PG interna:

16

Dimensione della filettatura PG esterna:

11

Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg