pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM180911 AMPLIATORE OTTONE DA PG9 A PG11 - 180911

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM180911 AMPLIATORE OTTONE DA PG9 A PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692125886

Codice prodotto

CEM180911

Cod. produttore

180911

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altro

Dimensione della filettatura PG interna:

11

Dimensione della filettatura PG esterna:

9

Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg