CEMBRE SPA - CEM1719E17N CONTRODADO PA6.6 PG7 NERO-CHIAVE ESAG. - 1719E17N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
100 PZ
EAN
8016692588322
Codice prodotto
CEM1719E17N
Cod. produttore
1719E17N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Apertura chiave:
17 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
no
Altezza:
5 mm


