pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1715 CONTRODADO PA6.6 PG29 GRIGIO - 1715

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1715 CONTRODADO PA6.6 PG29 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Altezza - 7 mm

  • Apertura chiave - 46 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8051316088284

Codice prodotto

CEM1715

Cod. produttore

1715

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Passo della filettatura:

1.588 mm

Altezza:

7 mm

Apertura chiave:

46 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035