pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1713N CONTRODADO PA6.6 PG16 NERO - 1713N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1713N CONTRODADO PA6.6 PG16 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

  • Altezza - 6 mm

  • Apertura chiave - 30 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692140780

Codice prodotto

CEM1713N

Cod. produttore

1713N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

1.411 mm

Altezza:

6 mm

Apertura chiave:

30 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Nero

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005