pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1712 CONTRODADO PA6.6 PG13.5 GRIGIO - 1712

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1712 CONTRODADO PA6.6 PG13.5 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13.5

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692109251

Codice prodotto

CEM1712

Cod. produttore

1712

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13.5

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Apertura chiave:

27 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

Passo della filettatura:

1.411 mm

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Altezza:

6 mm

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035