CEMBRE SPA - CEM1711 CONTRODADO PA6.6 PG11 GRIGIO - 1711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11
Passo della filettatura - 1.411 mm
Altezza - 5 mm
Apertura chiave - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692109190
Codice prodotto
CEM1711
Cod. produttore
1711
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
11
Passo della filettatura:
1.411 mm
Altezza:
5 mm
Apertura chiave:
24 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no