CEMBRE SPA - CEM1706 PRESSACAVO PA6 IP54 PG36 GRIGIO - 1706

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 30...34 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8016692108438
Codice prodotto
CEM1706
Cod. produttore
1706
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
30...34 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Avvitare
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
50 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
no
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
53 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
7035
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Materiale di tenuta:
Altro
Schermato:
no
Cavi armati:
no


