pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1500.M12N PRESS.SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 M12X1,5 NER - 1500.M12N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1500.M12N PRESS.SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 M12X1,5 NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 3.5...7 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692429588

Codice prodotto

CEM1500.M12N

Cod. produttore

1500.M12N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

3.5...7 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

15 mm

Protezione contro la piegatura:

sì

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

15 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

9005

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Materiale di tenuta:

CR (neoprene)

Schermato:

no

Cavi armati:

no

PRESSACAVI spiralblock