pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1415 CONTRODADO PA6.6 G1 GRIGIO - 1415

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1415 CONTRODADO PA6.6 G1 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1 pollice

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Altezza - 7 mm

  • Apertura chiave - 40 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692116716

Codice prodotto

CEM1415

Cod. produttore

1415

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1 pollice

Passo della filettatura:

2.309 mm

Altezza:

7 mm

Apertura chiave:

40 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035