pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1412N CONTRODADO PA6.6 G1/2 NERO - 1412N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1412N CONTRODADO PA6.6 G1/2  NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/2 pollice

  • Passo della filettatura - 1.337 mm

  • Altezza - 6 mm

  • Apertura chiave - 27 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692116563

Codice prodotto

CEM1412N

Cod. produttore

1412N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/2 pollice

Passo della filettatura:

1.337 mm

Altezza:

6 mm

Apertura chiave:

27 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Nero

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005