CEMBRE SPA - CEM1412 CONTRODADO PA6.6 G1/2 GRIGIO - 1412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/2 pollice
Passo della filettatura - 1.814 mm
Altezza - 6 mm
Apertura chiave - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692116532
Codice prodotto
CEM1412
Cod. produttore
1412
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1/2 pollice
Passo della filettatura:
1.814 mm
Altezza:
6 mm
Apertura chiave:
27 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no


