CEMBRE SPA - CEM1411 CONTRODADO PA6.6 G3/8 GRIGIO - 1411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Apertura chiave - 23 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692116471
Codice prodotto
CEM1411
Cod. produttore
1411
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Apertura chiave:
23 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.337 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
3/8 di pollice
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
no
Altezza:
6 mm