pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1402 PRESSACAVO PA6 IP54 G1/2 GRIGIO - 1402

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1402 PRESSACAVO PA6 IP54 G1/2 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 8...11 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Avvitare

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692115078

Codice prodotto

CEM1402

Cod. produttore

1402

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

8...11 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Grigio

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/2 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

21 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

24 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7035

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Materiale di tenuta:

Altro

Schermato:

no

Cavi armati:

no

PRESSACAVI