pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1253M32 TAPPO PS M32X1,5 GRIGIO - 1253M32

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1253M32 TAPPO PS M32X1,5 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692160740

Codice prodotto

CEM1253M32

Cod. produttore

1253M32

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Numero RAL:

7035

Tappo in polistirolo con passo metrico, grado di protezione IP54, grigio RAL 7035