CEMBRE SPA - CEM1253M25N TAPPO PS M25X1,5 NERO - 1253M25N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - Nero
Confezione
100 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8016692156897
Codice prodotto
CEM1253M25N
Cod. produttore
1253M25N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
25
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Senza alogeni:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Numero RAL:
9005


