CEMBRE SPA - CEM1153M4032 RIDUZIONE IN POLIAMMIDE DA M40 A M32 - 1153M4032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Metrico
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna - 32
Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 40
Confezione
25 PZ
EAN
8051316042347
Codice prodotto
CEM1153M4032
Cod. produttore
1153M4032
Produttore
CEM
Tipo di filettatura interna:
Metrico
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna:
32
Dimesione della filettatura esterna (metrica):
40
Nichelato:
no
Antideflagrante:
no
Qualità del materiale:
Poliammide


