CEMBRE SPA - CEM1143M63 CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M63X1,5 GRIGIO - 1143M63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Passo della filettatura - 1.5 mm
Altezza - 8 mm
Apertura chiave - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692157085
Codice prodotto
CEM1143M63
Cod. produttore
1143M63
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Passo della filettatura:
1.5 mm
Altezza:
8 mm
Apertura chiave:
75 mm
Misura angolare dell'esagono:
82 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Forma:
Forma anulare
Con collegamento di terra:
no
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA