CEMBRE SPA - CEM1143M40 CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M40X1,5 GRIGIO - 1143M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Forma anulare
Confezione
1 PZ
EAN
8016692157122
Codice prodotto
CEM1143M40
Cod. produttore
1143M40
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Forma anulare
Apertura chiave:
50 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Misura angolare dell'esagono:
55 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
no
Altezza:
8 mm
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA