pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1143M20N CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE M20X1,5 NER - 1143M20N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1143M20N CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE M20X1,5 NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Forma anulare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692158679

Codice prodotto

CEM1143M20N

Cod. produttore

1143M20N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Forma:

Forma anulare

Apertura chiave:

27 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

Misura angolare dell'esagono:

29 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Altezza:

6 mm

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA