pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1143M12G CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M12X1,5 GRIGIO - 1143M12G

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1143M12G CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M12X1,5 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Apertura chiave - 17 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692158235

Codice prodotto

CEM1143M12G

Cod. produttore

1143M12G

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Passo della filettatura:

1.5 mm

Altezza:

5 mm

Apertura chiave:

17 mm

Misura angolare dell'esagono:

18.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Forma:

Forma anulare

Con collegamento di terra:

no

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7001

CEMBRE SPA

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA