CEMBRE SPA - CEM1142042G CONTRODADO PA6.6CON COLLARE PG42 GRIGIO - 1142042G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Forma anulare
Confezione
25 PZ
EAN
8016692149639
Codice prodotto
CEM1142042G
Cod. produttore
1142042G
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
42
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Forma anulare
Apertura chiave:
65 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Misura angolare dell'esagono:
73 mm
Passo della filettatura:
1.588 mm
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
no
Altezza:
8 mm
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA