pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1142036G CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG36 GRIGIO - 1142036G

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1142036G CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG36 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Forma anulare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692149592

Codice prodotto

CEM1142036G

Cod. produttore

1142036G

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

36

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Forma anulare

Apertura chiave:

60 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

Misura angolare dell'esagono:

66 mm

Passo della filettatura:

1.588 mm

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Altezza:

8 mm

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7001

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA