CEMBRE SPA - CEM1142036 CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG36 GRIGIO - 1142036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Forma anulare
Confezione
1 PZ
EAN
8016692108926
Codice prodotto
CEM1142036
Cod. produttore
1142036
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Forma anulare
Apertura chiave:
60 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Misura angolare dell'esagono:
66 mm
Passo della filettatura:
1.588 mm
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
no
Altezza:
8 mm
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA