pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1142029N CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG29 NERO - 1142029N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1142029N CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG29 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Altezza - 7 mm

  • Apertura chiave - 46 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692108896

Codice prodotto

CEM1142029N

Cod. produttore

1142029N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Passo della filettatura:

1.588 mm

Altezza:

7 mm

Apertura chiave:

46 mm

Misura angolare dell'esagono:

50 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Nero

Forma:

Forma anulare

Con collegamento di terra:

no

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA