CEMBRE SPA - CEM1142029G CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG29 GRIGIO - 1142029G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Forma anulare
Confezione
50 PZ
EAN
8016692149554
Codice prodotto
CEM1142029G
Cod. produttore
1142029G
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Forma anulare
Apertura chiave:
46 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Misura angolare dell'esagono:
50 mm
Passo della filettatura:
1.588 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
no
Altezza:
7 mm
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA