CEMBRE SPA - CEM1142021G CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG21 GRIGIO - 1142021G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Passo della filettatura - 1.588 mm
Altezza - 7 mm
Apertura chiave - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692149516
Codice prodotto
CEM1142021G
Cod. produttore
1142021G
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Passo della filettatura:
1.588 mm
Altezza:
7 mm
Apertura chiave:
36 mm
Misura angolare dell'esagono:
39 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Forma:
Forma anulare
Con collegamento di terra:
no

Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA