pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1142013 CONTRODADO PA6.6 CON COLL.PG13,5 GRIGIO - 1142013

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1142013 CONTRODADO PA6.6 CON COLL.PG13,5 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Forma anulare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692108681

Codice prodotto

CEM1142013

Cod. produttore

1142013

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Forma anulare

Apertura chiave:

27 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

Misura angolare dell'esagono:

29 mm

Passo della filettatura:

1.411 mm

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Altezza:

6 mm

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA