CEMBRE SPA - CEM1142007N CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG7 NERO - 1142007N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7
Passo della filettatura - 1.27 mm
Altezza - 5 mm
Apertura chiave - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692872773
Codice prodotto
CEM1142007N
Cod. produttore
1142007N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
7
Passo della filettatura:
1.27 mm
Altezza:
5 mm
Apertura chiave:
19 mm
Misura angolare dell'esagono:
21 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Nero
Forma:
Forma anulare
Con collegamento di terra:
no
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA