pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1142007 CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG7 GRIGIO - 1142007

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1142007 CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG7 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Passo della filettatura - 1.27 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Apertura chiave - 19 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

1142

EAN

8016692872704

Codice prodotto

CEM1142007

Cod. produttore

1142007

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Passo della filettatura:

1.27 mm

Altezza:

5 mm

Apertura chiave:

19 mm

Misura angolare dell'esagono:

21 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Forma:

Forma anulare

Con collegamento di terra:

no

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035