pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1141200 CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE G2 GRIGIO - 1141200

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1141200 CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE G2 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Forma anulare

  • Apertura chiave - 78 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016692146423

Codice prodotto

CEM1141200

Cod. produttore

1141200

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Forma anulare

Apertura chiave:

78 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

Misura angolare dell'esagono:

70 mm

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

2 pollici

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Altezza:

8 mm

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035