pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1120 CONTRODADO PA6.6 M20X1,5 GRIGIO - 1120

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1120 CONTRODADO PA6.6 M20X1,5 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Altezza - 6 mm

  • Apertura chiave - 27 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692117683

Codice prodotto

CEM1120

Cod. produttore

1120

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Passo della filettatura:

1.5 mm

Altezza:

6 mm

Apertura chiave:

27 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035